Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Halbautomatisches Starthilfegerät
Für Benzin- und Dieselmotoren bis 2.200 cm³ Hubraum
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
- Verpolungshinweis durch LED Leuchten und separatem Ein–/Aus–Schalthebel (Halbautomat)
- Schutz gegen Spannungsspitzen
- Kurzschluss–/Überlastsicherung
- Vollisolierte, abgewinkelte Massivzangen mit hochflexiblen Vollgummileitungen
- Spannungsfreies An– und Abklemmen am Fahrzeugbordnetz
- Akkuzustandsanzeige durch LED Leuchten
Dekra geprüft
Zur mobilen, netzunabhängigen Fremdstarthilfe für Pkw’s mit 12 V Bordspannungsnetz
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!