Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Haftteller ohne Loch M14 weich für Trockenschleifpapier
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Haftteller aus Glasfiber für höchste Standzeit
- Die Haftteller sind mit einer Bohrung versehen, weshalb im Lieferumfang immer eine M 8 und eine 5/16 in Schraube sowie 1 Halteklammer und 2 Distanzscheiben enthalten sind.
- Eine eingespritzte Metallscheibe verhindert das Ausbrechen der Anschlussschraube
- Die weiche Ausführung (gelb) mit einer Härte von Shore 15-25 A eignet sich besonders für sehr feine bis mittlere Schliffbilder (ab ca. Korn 180).
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!