Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Haftteller ohne Loch M14 hart für Trockenschleifpapier
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Haftteller aus Glasfiber für höchste Standzeit
Die Haftteller sind mit einer Bohrung versehen, weshalb im Lieferumfang immer eine M 8 und eine 5/16 in Schraube sowie 1 Halteklammer und 2 Distanzscheiben enthalten sind.
Eine eingespritzte Metallscheibe verhindert das Ausbrechen der Anschlussschraube
Die harte Ausführung (schwarz) mit einer Härte von Shore 30-40 A eignet sich für mittlere und sehr grobe Schliffbilder (bis ca. Korn 180).
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!