Schleifsystem staubfrei Haftteller Useit® Superpad F

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schleifsystem staubfrei Haftteller Useit® Superpad F

Vom Grobschliff bis zum Feinschliff. Staubfreies Schleifsystem in Verbindung mit Poliermaschine PM 200-E und Winkelschleifer EWS 14-125 INOX. Hocheffektives Schleifsystem, extrem hohe Abtragsleistung im Vergleich zu Exzenter- und Schwingschleifer.

  • Haftsystem: Klett

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Durchmesser Haftsystem Anzahl VE
Preis/VE
0586786000
136 mm Klett
1 St.
0586787000
156 mm Klett
1 St.
0586788000
210 mm Klett
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Effektives Arbeiten, extreme Abtragsleistung und enorme Zeitersparnis


Aufgrund der höheren Drehzahl der Poliermaschine oder des Winkelschleifers gegenüber Excenterschleifern.



Staubfreies Arbeiten in jeder Schleifposition und uneingeschränkter Blick auf das Werkstück, kantengenaues Arbeiten


Durch das einzigartige Design des Schleiftellers.

Hinweis

Einsetzbar auch auf handelsüblichen Winkelpoliermaschinen und drehzahlregulierbaren Winkelschleifern mit M 14 Aufnahme. Maximale Drehzahl der Teller beachten.