Wiederlösbar Aerosol-Klebstoff Scotch-Weld™ Spray 75

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Wiederlösbar Aerosol-Klebstoff Scotch-Weld™ Spray 75

Sprühkleber für wiederlösbare und repositionierbare Verbindungen

  • Farbe: Farblos
  • Dichte: 0,71 g/ml
  • Verarbeitungstemperatur min./max.: 15 bis 25 °C
  • Temperaturbeständigkeit des ausgehärteten Materials min./max.: -20 bis 50 °C
  • Offene Zeit max.: 24 h
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 15 Monate
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung: bei 15°C bis 25°C
  • Inhalt: 500 ml
  • Gebinde: Aerosoldose
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
Art.-Nr. Farbe Dichte Verarbeitungs... Temperaturbes... Anzahl VE
Preis/VE
5M7500
Farblos 0,71 g/ml 15 bis 25 °C -20 bis 50 °C
12 St.
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
  • Ein feiner und gleichmäßig verteilter Klebstoffauftrag erlaubt präzises und sauberes Arbeiten

  • Kein Durchschlagen

  • Verhindert Wellenbildung

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte beachten Sie das Technische Datenblatt!