Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Haftschmierstoff HHS® Fluid
Abschleuderfestes Fließfett mit Duo-Effekt: Kriecheigenschaften wie ein Öl, haftaktiv und druckbeständig wie ein Fett
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
Beim Aussprühen: Öl
- Gute Kriechfähigkeit
- Gutes Spalteindringverhalten
- Schützt vor Korrosion
- Gelangt überall dort hin, wo ein herkömmliches Fett nicht hinkommt
Nach Ablüften: Fett
- Extrem haftaktiv
- Kein Abschleudern
- Gute Langzeitwirkung
Sehr gute Druckbeständigkeit
- Außergewöhnlich reißfester Schmierfilm bei hohen Druckbeanspruchungen
- Hervorragende Geräusch- und Vibrationsdämpfung
Gute Materialverträglichkeit
- O- und X-Ring verträglich
- Verträglich gegenüber Kunststoff
- Verhält sich neutral gegenüber lackierten Untergründen
Spritz- und salzwasserbeständig, schwache Säuren und Laugen
Silikon-, Harz-, Säure- und AOX-frei
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Abschleuderfestes Fließfett mit Duo-Effekt: Kriecheigenschaften wie ein Öl, haftaktiv und druckbeständig wie ein Fett.
Geeignet für Schmierungen mit erschwerten Nachschmiermöglichkeiten bei der Wartung und Instandsetzung z.B. Innenlager, Drahtseile, Gelenke, Wellen, Wälzlager.
Dose vor Gebrauch gut schütteln. Die zu schmierenden Stelle gründlich reinigen. Anschließend auf die gereinigte Oberfläche aufsprühen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!