Haftschmierstoff HHS® 2000
Haftschmierstoff HHS<SUP>®</SUP> 2000 - 1
Haftschmierstoff HHS<SUP>®</SUP> 2000 - 2
Haftschmierstoff HHS<SUP>®</SUP> 2000 - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Haftschmierstoff HHS® 2000

Extrem hochdruckbeständiges Teilsynthese-Öl

  • Chemische Basis: Kohlenwasserstoff
  • Grundöl: Synthese Mineralöl
  • Farbe: Gelblich
  • Geruch/Duft: Öl
  • Dichte: 0,742 g/cm³
  • Dichte Bedingung: bei 20°C
  • Temperatureinsatzbereich min.: -25 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 180 °C
  • Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.: 200 °C
  • Flammpunkt min. des Wirkstoffes: 300 °C
  • Grundölviskosität, kinematisch: 1500 cSt
  • Silikonfrei: Ja
  • Säurefrei: Ja
  • Harzfrei: Ja
  • AOX-frei: Ja
  • Beständigkeit gegen: Salzwasser, Schwache Laugen, Schwache Säuren, Spritzwasser
  • Gebinde: Dose
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 24 Monate

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Inhalt Chemische Basis Grundöl Farbe Anzahl VE
Preis/VE
0893106
500 ml Kohlenwasserstoff Synthese Mineralöl Gelblich
08931061
150 ml Kohlenwasserstoff Synthese Mineralöl Gelblich
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
Hochdruckbeständig


Außergewöhnlich reißfester Schmierfilm mit hervorragender Geräusch- und Vibrationsdämpfung



Kriechfähig


  • Sehr gute Schmiereigenschaften von engen Toleranzen

  • Schützt zuverlässig vor Korrosion


Haftaktiv


Kein Abschleudern des Schmierstoffs bei drehenden und rotierenden Teilen



Gute Materialverträglichkeit


O- und X-Ring verträglich, sowie verträglich gegenüber Kunststoffen. Verhält sich neutral gegenüber lackierten Untergründen.



Beständig gegen Spritz- und Salzwasser, schwache Säuren und Laugen



Silikon-, harz- und säurefrei

Hinweis

Druckbeständigkeit bei hoher Druckbelastung


Trotz hoher Druckbelastung und der Scherbewegung des Grundkörpers, bleibt der Schmierfilm des HHS 2000 aktiv und reißt nicht ab. Trennt zuverlässig Gegenkörper vom Grundkörper und gewährleistet somit optimalen Verschleißschutz bei hoher Druckbeanspruchung. Dies ist nur bei schmutzfreien Schmierstellen möglich, deshalb empfehlen wir vor jeder Anwendung eine sorgfältige und gründliche Vorreinigung mit HHS Clean, Art. 089310610.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.