Vaku Härter (Peroxidhärter)

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Vaku Härter (Peroxidhärter)

Spachtelhärter für unsere Polyesterspachtel VAKU 20 – VAKU 80

  • Inhaltsgewicht: 40 g
  • Farbe: Rot
  • Geruch/Duft: Charakteristisch
  • Temperaturbeständigkeit max.: 80 °C
  • pH-Wert: Schwach sauer
  • Dichte: 1,1 g/cm³
  • Dichte Bedingung: bei 20°C
  • Wasserlöslich: Nein
  • Viskosität/Konsistenz: Pastös
  • Viskosität (Zähigkeit): 10000 mPas
  • Viskosität Bedingung: bei 20°C
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
Art.-Nr. Inhaltsgewicht Farbe Geruch/Duft Temperaturbes... Anzahl VE
Preis/VE
0892600004
40 g Rot Charakteristisch 80 °C
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
Bitte die genauen Mischungsverhältnisse und Eigenschaften den betreffenden Technischen Datenblättern entnehmen.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Für dieses Produkt gelten die Vorschriften der Chemikalienverbotsverordnung. Detaillierte Informationen zu den Gefahren, die von dem Produkt ausgehen, zu den vorzunehmenden Vorsichtsmaßnahmen bei bestimmungsgemäßer Verwendung, zum adäquaten Umgang bei Verschütten oder sonstigem Freisetzen sowie zur Sicherstellung der richtigen Entsorgung entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.