Maschinengewindebohrer Speedtap 4.0–Uni/Inox, spiralgenutet, für Whitworth- Rohrgewinde DIN ISO 228
Maschinengewindebohrer Speedtap 4.0–Uni/Inox, spiralgenutet, für Whitworth- Rohrgewinde DIN ISO 228 - 1
Maschinengewindebohrer Speedtap 4.0–Uni/Inox, spiralgenutet, für Whitworth- Rohrgewinde DIN ISO 228 - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Maschinengewindebohrer Speedtap 4.0–Uni/Inox, spiralgenutet, für Whitworth- Rohrgewinde DIN ISO 228

Für Grundgewinde. Besonders geeignet für rostfreie Cr-Ni-Stähle, unlegierten und legierten Stahl ≤1300 N/mm². Die Generation 4.0 setzt neue Maßstäbe beim Gewinden.

  • Produktcode: 4782
  • Gewindeart: Rohrgewinde
  • Zu bearbeitender Werkstoff: Stahl, Guss, Edelstahl, Titan, Nichteisen Metall
  • Lochtyp: Grundloch ≤ 3xD
  • Schneidstoff: HSCo-PM
  • Normen: DIN 5156
  • Oberfläche: HARODUR
  • Form: C
  • Schaftform: Zylindrisch mit Vierkantantrieb
  • Toleranz Gewindebohrer: ISO 2X (6HX)
  • Toleranz Schaftdurchmesser: h9
  • Drallwinkel: 50° (rechts)
  • Kühlmittelzufuhr: Extern
  • Geeignet für Zugfestigkeit bis: 1300 N/mm²
  • Werkstoffuntergruppe: Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Titan, Titanlegierungen, Kupfer, Messing, Aluminium, Kunststoffe

Artikelbeschreibung lesen

In 7 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Gangzahl pro Zoll Länge Gewindelänge Anzahl VE
Preis/VE
5443711803
G3/8 19 100 mm 15 mm
1 St.
5443711806
G3/4 14 140 mm 20 mm
1 St.
5443711804
G1/2 14 125 mm 18 mm
1 St.
5443711802
G1/4 19 100 mm 15 mm
1 St.
5443711801
G1/8 28 90 mm 12 mm
1 St.
5443711807
G1 11 160 mm 22 mm
1 St.
5443711805
G5/8 14 125 mm 18 mm
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung