Maschinengewindebohrer Speedtap 4.0–Uni/Inox, spiralgenutet, für metrisches ISO-Feingewinde DIN 13
Maschinengewindebohrer Speedtap 4.0–Uni/Inox, spiralgenutet, für metrisches ISO-Feingewinde DIN 13 - 1
Maschinengewindebohrer Speedtap 4.0–Uni/Inox, spiralgenutet, für metrisches ISO-Feingewinde DIN 13 - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Maschinengewindebohrer Speedtap 4.0–Uni/Inox, spiralgenutet, für metrisches ISO-Feingewinde DIN 13

Für Grundgewinde. Besonders geeignet für rostfreie Cr-Ni-Stähle, unlegierten und legierten Stahl ≤1300 N/mm². Die Generation 4.0 setzt neue Maßstäbe beim Gewinden.

  • Produktcode: 4619
  • Gewindeart: Metrisches Feingewinde
  • Zu bearbeitender Werkstoff: Stahl, Guss, Edelstahl, Nichteisen Metall
  • Lochtyp: Grundloch ≤ 3xD
  • Schneidstoff: HSCo-PM
  • Normen: DIN 374
  • Oberfläche: HARODUR
  • Form: C
  • Schaftform: Zylindrisch mit Vierkantantrieb
  • Toleranz Gewindebohrer: ISO 2X (6HX)
  • Toleranz Schaftdurchmesser: h9
  • Drallwinkel: 50° (rechts)
  • Kühlmittelzufuhr: Extern
  • Geeignet für Zugfestigkeit bis: 1300 N/mm²
  • Werkstoffuntergruppe: Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Titan, Titanlegierungen, Kupfer, Messing, Aluminium, Kunststoffe

Artikelbeschreibung lesen

In 10 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Steigung Länge Gewindelänge Anzahl VE
Preis/VE
5443711201
MF8 1 mm 90 mm 10 mm
1 St.
5443711207
MF14 1,5 mm 100 mm 16 mm
1 St.
5443711203
MF12 1,0 mm 100 mm 14 mm
1 St.
5443711202
MF10 1 mm 90 mm 12 mm
1 St.
5443711204
MF10 1,25 mm 100 mm 12 mm
1 St.
5443711210
MF20 1,5 mm 125 mm 20 mm
1 St.
5443711206
MF12 1,5 mm 100 mm 14 mm
1 St.
5443711209
MF18 1,5 mm 110 mm 20 mm
1 St.
5443711208
MF16 1,5 mm 100 mm 16 mm
1 St.
5443711205
MF12 1,25 mm 100 mm 14 mm
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung