Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schweißpunktfräser für pneumatische Maschinen HSCO
Der preiswerte Standard-Schweißpunktfräser zum Lösen von Schweißpunkten mit druckluftbetriebenen Maschinen an konventionellen Karosserieblechen bis 850 N/mm2 Festigkeit bei Fahrzeugen aller Art
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Extra stabile Spitzengeometrie für schwierige Fräsbedingungen
Optimierte Spitzengeometrie für längere Standzeit gegenüber herkömmlichen Schweißpunktfäsern
Sehr gute Zentrierung des Fräsers auf dem Schweißpunkt und exakte Fräsungen
115°-Zentrierspitze
Gratfreie Fräsungen
180° Spitzenwinkel an den Fräsecken
- Zum Bohren dünnwandiger Werkstücke aus Stahlblech <=850 N/mm2, Messingblech, Aluminiumblech, Zinkblech, Kupferblech, Kunststoffplatten
- Der 44 mm lange Schweißpunktfräser mit dem Einheitsschaft im Durchmesser 8 mm und spezieller Spannfläche ist für den Einsatz in allen gängigen pneumatischen Maschinen (z.B. Wieländer+Schill Vario Drill, Spitznagel, Spotle Vision etc.) entwickelt. Einzig für die Spotle-Geräte TH-902 und deren Vorgängermodell T-575 wird ein separater Schweißpunktfräser (WÜRTH-Art. 0710 141 080) benötigt.
- Auf gleichmäßige Drehzahl bis max. 850 U/min achten
- Wenn möglich Kühl- und Schmierstoffe verwenden
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!