Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Schweißpunktfräser für pneumatische Maschinen HSCO
Schweißpunktfräser für pneumatische Maschinen HSCO - 1
Schweißpunktfräser für pneumatische Maschinen HSCO - 2
Schweißpunktfräser für pneumatische Maschinen HSCO - 3
Schweißpunktfräser für pneumatische Maschinen HSCO - 4

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schweißpunktfräser für pneumatische Maschinen HSCO

Der preiswerte Standard-Schweißpunktfräser zum Lösen von Schweißpunkten mit druckluftbetriebenen Maschinen an konventionellen Karosserieblechen bis 850 N/mm2 Festigkeit bei Fahrzeugen aller Art

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Extra stabile Spitzengeometrie für schwierige Fräsbedingungen



Optimierte Spitzengeometrie für längere Standzeit gegenüber herkömmlichen Schweißpunktfäsern



Sehr gute Zentrierung des Fräsers auf dem Schweißpunkt und exakte Fräsungen


115°-Zentrierspitze



Gratfreie Fräsungen


180° Spitzenwinkel an den Fräsecken