Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schweißpunktfräser für Spotle TH-902 HSCo Longlife
Der extrem langlebige Schweißpunktfräser mit Magma-Multilayer-Beschichtung zum Lösen von Schweißpunkten mit druckluftbetriebenen Spotle-Maschinen TH-902 udn T-575 an höherfesten Karosserieblechen bis 1.200 N/mm2 Festigkeit bei Fahrzeugen aller Art
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Spezielle Magma Multilayer-Beschichtung
- Bis zu 9-fach höhere Standzeit im Vergleich zu unbeschichteten Schweißpunktfräsern
- Bis zu 2-fach höhere Standzeit gegenüber herkömmlichen Beschichtungen (hitzebeständig bis 800°), z.B. TiN
- Bis zu 50 % höhere Schnittgeschwindigkeit gegenüber unbeschichteten Schweißpunktfräsern
Extra stabile Spitzengeometrie für schwierige Fräsbedingungen
Optimierte Spitzengeometrie für längere Standzeit gegenüber herkömmlichen Schweißpunktfäsern
Sehr gute Zentrierung des Fräsers auf dem Schweißpunkt und exakte Fräsungen
115°-Zentrierspitze
Gratfreie Fräsungen
180° Spitzenwinkel an den Fräsecken
Produktverpackung aus 100 % PCR (recycleter Kunststoff aus Haushaltsabfällen), zu 100 % recyclebar und Cradle to Cradle Certified® Bronze
- Zum Bohren von höherfesten Karosserie-/ Stahlblech <= 1200 N/mm2, Gusseisen, Edelstahlblech, Messingblech, Aluminiumblech, Zinkblech, Bronzeblech, Kupferblech und Kunststoffplatten
- Der 40 mm lange Schweißpunktfräser mit dem Einheitsschaft im Durchmesser 8 mm und spezieller Spannfläche ist für die Spotle-Geräte TH-902 und das Vorgängermodell T-575 entwickelt
Auf gleichmäßige Drehzahl achten
Höchste Drehzahl bei Edelstahlblechen
- Max. 1200 U/min bei ∅ 6 mm
- Max. 950 U/min bei ∅ 8 mm
- Max. 730 U/min bei ∅ 10 mm
Höchste Drehzahl bei Stahl-/Karosseriebleche bis 1200 N/mm2
- Max. 1650 U/min bei ∅ 6 mm
- Max. 1200 U/min bei ∅ 8-9 mm
- Max. 950 U/min bei ∅ 10 mm
Wenn möglich Kühl- und Schmierstoffe verwenden
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!