Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Schweißpunktfräser für Spotle TH-902 HSCo Longlife
Schweißpunktfräser für Spotle TH-902 HSCo Longlife - 1
Schweißpunktfräser für Spotle TH-902 HSCo Longlife - 2
Schweißpunktfräser für Spotle TH-902 HSCo Longlife - 3
Schweißpunktfräser für Spotle TH-902 HSCo Longlife - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schweißpunktfräser für Spotle TH-902 HSCo Longlife

Der extrem langlebige Schweißpunktfräser mit Magma-Multilayer-Beschichtung zum Lösen von Schweißpunkten mit druckluftbetriebenen Spotle-Maschinen TH-902 udn T-575 an höherfesten Karosserieblechen bis 1.200 N/mm2 Festigkeit bei Fahrzeugen aller Art
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
Spezielle Magma Multilayer-Beschichtung


  • Bis zu 9-fach höhere Standzeit im Vergleich zu unbeschichteten Schweißpunktfräsern

  • Bis zu 2-fach höhere Standzeit gegenüber herkömmlichen Beschichtungen (hitzebeständig bis 800°), z.B. TiN

  • Bis zu 50 % höhere Schnittgeschwindigkeit gegenüber unbeschichteten Schweißpunktfräsern


Extra stabile Spitzengeometrie für schwierige Fräsbedingungen



Optimierte Spitzengeometrie für längere Standzeit gegenüber herkömmlichen Schweißpunktfäsern



Sehr gute Zentrierung des Fräsers auf dem Schweißpunkt und exakte Fräsungen


115°-Zentrierspitze



Gratfreie Fräsungen


180° Spitzenwinkel an den Fräsecken