Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
Hartmetall Frässtift Sortiment Zahnung MX 5-tlg.

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Hartmetall Frässtift Sortiment Zahnung MX 5-tlg.

Die Standard-Frässtifte mit Kreuzverzahnung zur universellen Bearbeitung von Stahl < 60 HRC, Guss, Edelstahl, Sonderlegierungen, harten und zähen Werkstoffen (z.B. Hardox) sowie harten NE-Metallen.

  • Anzahl Teile im Sortiment/Set: 5 STK
  • Zu bearbeitender Werkstoff: Stahl, Guss, Edelstahl, Sonderlegierung, Harter und zäher Werkstoff, Nichteisen Metall
  • Geeignet für Härte bis: 60 HRC
  • Qualität: Würth-Standard
  • Verzahnungstyp: MX
  • Schneidstoff: HM
  • Oberfläche: Blank
  • Schaftdurchmesser: 6 mm
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
Art.-Nr. Anzahl Teile im Sortiment/Set Zu bearbeitender Werkstoff Geeignet für Härte bis Qualität Anzahl VE
Preis/VE
0616500000
5 STK Stahl, Guss, Edelstahl, Sonderlegierung, Harter und zäher Werkstoff, Nichteisen Metall 60 HRC Würth-Standard
1 St.
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
  • Erzeugt kurze Späne und eine hohe Oberflächengüte

  • Gemäß strengen Qualitätsstandards produziert mit 100%-Inspektion der gelöteten Verbindungen
Hinweis

Tragen Sie bei der Anwendung geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Augenschutz, Gehörschutz, Schutzhandschuhe. Beachten Sie die Empfehlungen zur Drehzahl (n) und Schnittgeschwindigkeit (Vc) für das zu bearbeitende Material sowie die Werkzeug-/Werkstoffzuordnungen auf den Übersichtstabellen. Achten Sie vor dem Einsatz auf eine einwandfreie Rundlaufgenauigkeit und die korrekte Spannfunktion des Werkzeugantriebs. Wählen Sie die Einspannlänge nicht zu klein. Wir empfehlen eine Mindesteinspannlänge von ca. 2/3 der Schaftlänge. Aufgrund der hohen Zerspanungsleistung können Verfärbungen am Schaft auftreten. Dies ist auf die extrem hohe Temperaturentwicklung zurückzuführen und stellt kein Sicherheitsrisiko dar. Die Bearbeitung erfolgt in der Regel im Gegenlauf. Passende Werkzeugantriebe: Biegwellenantrieb, Geradschleifer, Roboter, Werkzeugmaschinen.