Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
Hartmetall Frässtift Sortiment Zahnung ALU 5-tlg.

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Hartmetall Frässtift Sortiment Zahnung ALU 5-tlg.

Die Spezialisten für die Bearbeitung von weichen NE-Metallen, wie z.B. Aluminium und Aluminiumlegierungen <= 10% Silizium, Kupfer, Messing und Zink. Zusätzlich geeignet für Kunststoffe und Holz.

  • Anzahl Teile im Sortiment/Set: 5 STK
  • Zu bearbeitender Werkstoff: Nichteisen Metall
  • Qualität: ZEBRA-Premium
  • Verzahnungstyp: ALU
  • Schneidstoff: HM
  • Oberfläche: Blank
  • Schaftdurchmesser: 6 mm
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
Art.-Nr. Anzahl Teile im Sortiment/Set Zu bearbeitender Werkstoff Qualität Verzahnungstyp Anzahl VE
Preis/VE
0616800000
5 STK Nichteisen Metall ZEBRA-Premium ALU
1 St.
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
  • Großes Spanvolumen mit einer hohen Zerspanungsleistung und wenig Materialanhaftungen

  • Anwendungsoptimierte Schneidengeometrie mit Facettenschliff

  • Ruhiges Fräsverhalten bei hoher Schnittgeschwindigkeit

  • Gemäß strengen Qualitätsstandards produziert mit 100%-Inspektion der gelöteten Verbindungen
Hinweis

Tragen Sie bei der Anwendung geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Augenschutz, Gehörschutz, Schutzhandschuhe. Beachten Sie die Empfehlungen zur Drehzahl (n) und Schnittgeschwindigkeit (Vc) für das zu bearbeitende Material sowie die Werkzeug-/Werkstoffzuordnungen auf den Übersichtstabellen. Achten Sie vor dem Einsatz auf eine einwandfreie Rundlaufgenauigkeit und die korrekte Spannfunktion des Werkzeugantriebs. Wählen Sie die Einspannlänge nicht zu klein. Wir empfehlen eine Mindesteinspannlänge von ca. 2/3 der Schaftlänge. Aufgrund der extrem hohen Zerspanungsleistung können Verfärbungen am Schaft auftreten. Dies ist auf die extrem hohe Temperaturentwicklung zurückzuführen und stellt kein Sicherheitsrisiko dar. Die Bearbeitung erfolgt in der Regel im Gegenlauf. Passende Werkzeugantriebe: Biegwellenantrieb, Geradschleifer, Roboter, Werkzeugmaschinen.