Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Hartmetall Frässtift Sortiment Multi Performance TiAlSiN 5-teilig
Hartmetall Frässtift Sortiment Multi Performance TiAlSiN 5-teilig - 1
Hartmetall Frässtift Sortiment Multi Performance TiAlSiN 5-teilig - 2
Hartmetall Frässtift Sortiment Multi Performance TiAlSiN 5-teilig - 3
Hartmetall Frässtift Sortiment Multi Performance TiAlSiN 5-teilig - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Hartmetall Frässtift Sortiment Multi Performance TiAlSiN 5-teilig

Die Premium-Alleskönner mit Titan-Aluminium-Silizium-Nitrid-Beschichtung und einzigartiger Multi-Zahngeometrie für effizientes Schruppen und Schlichten in einem Arbeitsgang von nahezu allen Werkstoffen, wie z.B. Stahl < 65 HRC, Guss, Edelstahl, Titan, Sonderlegierungen sowie harte und zähe Werkstoffe (z.B. Hardox). Auch für NE-Metalle, wie z.B. Aluminiumlegierungen > 10% Silizium, Magnesiumlegierungen, Messing, Kupfer, Bronze und Kunststoffe geeignet. Erhältlich in der ORSY® System-Kassette.
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
  • Innovative Multi-Zahngeometrie mit einer Kombination aus Kreuz- und Feinverzahnung für ein glänzendes, glattes Obeflächenfinish, ein ruhiges Fräsverhalten und eine sehr gute Führbarkeit

  • High-End-TiAlSiN-Beschichtung für bis 3-fach höhere Standzeit gegenüber unbeschichteten Frässtiften mit konventioneller Kreuzverzahnung

  • Bis zu 50% höhere Zerspanungsleistung gegenüber Frässtiften mit konventioneller Kreuzverzahnung

  • Gemäß strengen Qualitätsstandards mit 100%-Inspektion der gelöteten Verbindungen produziert

  • Zum ORSY® System passende, kompakte und praxisgerechte System-Kassette mit sinnvollen Details, wie z.B. Stapelbarkeit, optimiertes Gelenk und einfache Öffnung
Hinweis
  • Tragen Sie bei der Anwendung geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Augenschutz, Gehörschutz, Schutzhandschuhe.

  • Beachten Sie die Empfehlungen zur Drehzahl (n) und Schnittgeschwindigkeit (Vc) für das zu bearbeitende Material sowie die Werkzeug-/Werkstoffzuordnungen auf den Übersichtstabellen.

  • Achten Sie vor dem Einsatz auf eine einwandfreie Rundlaufgenauigkeit und die korrekte Spannfunktion des Werkzeugantriebs. Wählen Sie die Einspannlänge nicht zu klein. Wir empfehlen eine Mindesteinspannlänge von ca. 2/3 der Schaftlänge. Aufgrund der extrem hohen Zerspanungsleistung können Verfärbungen am Schaft auftreten. Dies ist auf die extrem hohe Temperaturentwicklung zurückzuführen und stellt kein Sicherheitsrisiko dar.

  • Die Bearbeitung erfolgt in der Regel im Gegenlauf.

  • Passende Werkzeugantriebe: Biegwellenantrieb, Geradschleifer, Roboter, Werkzeugmaschinen.