Gurtband

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Gurtband

Mit Flachhaken

  • Länge: 850 mm
  • Banddicke: 2,3 mm
  • Belastung Gewicht max.: 2400 kg
  • Werkstoff: PES - Polyester

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Werkstoff Haken Oberfläche Haken Länge Banddicke Anzahl VE
Preis/VE
088050014
Edelstahl A2 850 mm 2,3 mm
6 St.
088050013
Stahl Zink-Nickel 850 mm 2,3 mm
6 St.