Gurtband

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Gurtband

Mit Drahthaken

  • Länge: 850 mm
  • Banddicke: 2,3 mm
  • Belastung Gewicht max.: 2400 kg
  • Werkstoff: PES - Polyester
  • Werkstoff Haken: Stahl
  • Oberfläche Haken: Verzinkt
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
Art.-Nr. Länge Banddicke Belastung Gewicht max. Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
088050012
850 mm 2,3 mm 2400 kg PES - Polyester
6 St.