Gurtaufroller

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Gurtaufroller

Eine schnelle und praktische Lösung zum Aufrollen und Aufbewahren von Spann- und Klemmschlosszurrgurten

  • Typbezeichnung: GAR01
  • Breite: 130 mm
  • Produktgewicht (per Stück): 0,106 kg
  • Farbe: Schwarz, Verkehrsrot RAL 3020
  • Werkstoff: PP - Polypropylen
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
Art.-Nr. Typbezeichnung Breite Produktgewicht (per Stück) Farbe Anzahl VE
Preis/VE
096380 249
GAR01 130 mm 0,106 kg Schwarz, Verkehrsrot RAL 3020
1 St.
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
  • Geeignet für Gurte mit einer Breite von bis zu 25 mm und einer Länge von 5 Metern

  • Besteht aus 2 Behältern und einem Hebel

  • Aus Polypropylen

  • Temperaturbereich: -20°C bis +60°C

  • Gurttrommeldurchmesser: 90 mm