Gummiwischer mit Holzgriff
Gummiwischer mit Holzgriff - 1
Gummiwischer mit Holzgriff - 2
Gummiwischer mit Holzgriff - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Gummiwischer mit Holzgriff

Mit Insektenschwamm

  • Farbe: Schwarz, Rot
  • Werkstoff Griff: Holz
  • Länge: 530 mm
  • Breite: 205 mm
  • Höhe: 530 mm
  • Produktgewicht (per Stück): 286 g
  • Länge Gummilippe: 208 mm
  • Grifflänge: 500 mm
  • Ausführung: 2-teilig
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
Art.-Nr. Farbe Werkstoff Griff Länge Breite Anzahl VE
Preis/VE
0824010076
Schwarz, Rot Holz 530 mm 205 mm
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
Robuste Ausführung


Mit Aluminium-Halterung



  • Langer Holzstiel

  • Ideale Wischbreite und Abziehgummi

  • Kein Verkratzen durch verkürzte Metall-Halterung