Gummistiefel S5
Gummistiefel S5 - 1
Gummistiefel S5 - 2
Gummistiefel S5 - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Gummistiefel S5

  • Farbe: Gelb
  • Größe: 41
  • Obermaterial Schuhe: PVC
  • Werkstoff: PVC - Polyvinylchlorid
  • Sicherheitskategorie: S5
  • Normen: EN 345
  • Fußweite: 11 (Komfortweite Sicherheitsschuhe)
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
Art.-Nr. Farbe Größe Obermaterial Schuhe Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
M023001041
Gelb 41 PVC PVC - Polyvinylchlorid
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
  • EN 345

  • Stahlkappe und Stahlzwischensohle

  • Robuster Stiefel aus PVC

  • Schafthöhe: 35 cm

  • Gewicht in Größe 43: ca. 1.215 g/Stiefel
Hinweis

Sicherheitsklasse S5:


Geschlossener Fersenbereich, antistatisch, Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich, Energieaufnahme der Zehenschutzkappe 200 Joule, öl- und benzinbeständige Laufsohle, durchtrittsichere Sohle, wasserabweisend (nicht wasserdicht), vollständig geformtes oder vulkanisiertes Obermaterial (z.B. Stiefel aus Gummi, PVC, PU)