Sicherheitsstiefel BEK Agrilite S5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sicherheitsstiefel BEK Agrilite S5

Leichter PU-Stiefel, thermoisolierend für Kühle im Sommer und Wärme im Winter

  • Farbe: Grün
  • Obermaterial Schuhe: PUR
  • Sicherheitskategorie: S5
  • Normen: ISO 20345
  • ISO: 20345
  • Fußweite: 11 (Komfortweite Sicherheitsschuhe)
  • Schafthöhe: 35 cm

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Größe Farbe Obermaterial Schuhe Sicherheitska... Anzahl VE
Preis/VE
M023003040
40 Grün PUR S5
1 St.
M023003046
46 Grün PUR S5
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
Material:


  • Flexibel und sanft zum Tragen

  • Beständig gegen Öl und Fette


Ausziehhilfe



Feuchtabsorbierende Einlagesohle



Stahlkappe



Rutschhemmende SRC Laufsohle



Schafthöhe 35 cm



Gewicht in Gr. 42 ca. 900 g/Stiefel

Hinweis

BEKINA ist eine Marke der BEKINA NV, BELGIEN



Sicherheitsklasse S5:


Geschlossener Fersenbereich, antistatisch, Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich, Energieaufnahme der Zehenschutzkappe 200 Joule, öl- und benzinbeständige Laufsohle, durchtrittsichere Sohle, wasserabweisend (nicht wasserdicht), vollständig geformtes oder vulkanisiertes Obermaterial (z.B. Stiefel aus Gummi, PVC, PU)