Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Stiefel PVC EN 20347 OB E SRA
Praktischer, tauchfester Stiefel für weniger anspruchsvolle Bedingungen, LANDWIRTSCHAFT, FEUCHTE UMGEBUNGEN, die keinen Schutz gegen Quetschungen oder Perforation der Sohle usw. erfordern.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
905 g/Größe 42
- KEINE quetschsichere Zehenkappe und KEINE perforationsbeständige Einlegesohle.
- Wasserfest und tauchfest für den Schutz bei feuchten oder nassen Bedingungen.
- Praktisch und leicht.
- PVC-Obermaterial mit Polyesterfutter und PVC-Sohle.
- Weite Passform: Mondopoint-Größe 11.
- EN ISO 20347:2012 OB E SRA.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!