Gummirad mit drehbarer Halterung
Gummirad mit drehbarer Halterung - 1
Gummirad mit drehbarer Halterung - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Gummirad mit drehbarer Halterung

  • Breite: 85 mm
  • Härte nach Shore A min./max.: 57-63
  • Temperatureinsatzbereich min.: -15 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Rollendurchme... Rollenbreite Höhe Traglast Anzahl VE
Preis/VE
0962700006
100 mm 40 mm 128 mm 150 kg
1 St.
0962700007
125 mm 40 mm 157 mm 220 kg
1 St.
0962700008
160 mm 50 mm 192 mm 300 kg
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
  • Nabe mit Kugellager

  • Kern aus Polyamid 6 (Nylon)

  • Äußere Verkleidung aus vulkanisiertem Gummi mit erhöhter Widerstandskraft gegen Risse und Verschleiß. Härte 73 Shore A (±3)

  • Einsatztemperatur: von –20°C bis +70°C

  • Drehbare Halterung auf Kugeln
Hinweis

Nicht geeignet für den Einsatz in Gegenwart von Lösungsmitteln, Kohlenwasserstoffen und Mineralölen.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!