Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Gummibürste

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Gummibürste

Ideal zum Abkehren von Tierhaaren und Staub auf Autositzen, Polstermöbeln, Leder, Stoffverdecken und glatten Böden
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
  • Die hochwertige Gummimischung garantiert mit ihrer elektrostatischen Aufladung, eine schnelle und effektive Entfernung von Haaren und Fusseln

  • Die Gummilippe und die kurzen Borsten sind auch geeignet um harte Böden, Treppen, Tapeten, Möbelstoffe, usw. bearbeiten zu können

  • Die Bürste kann trocken oder nass verwendet werden
Hinweis

Waschbar bis 50°C