Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Gummibürste
Ideal zum Abkehren von Tierhaaren und Staub auf Autositzen, Polstermöbeln, Leder, Stoffverdecken und glatten Böden
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Die hochwertige Gummimischung garantiert mit ihrer elektrostatischen Aufladung, eine schnelle und effektive Entfernung von Haaren und Fusseln
- Die Gummilippe und die kurzen Borsten sind auch geeignet um harte Böden, Treppen, Tapeten, Möbelstoffe, usw. bearbeiten zu können
- Die Bürste kann trocken oder nass verwendet werden
Waschbar bis 50°C
Zum Abkehren von Tierhaaren und Staub auf Autositzen, Polstermöbeln, Leder, Stoffverdecken und glatten Böden.
Mit kurzen Bürstenbewegungen werden alle Haare durch die elektrostatische Aufladung der Gummiborsten aufgenommen. Bei hartnäckigeren Verschmutzungen kann auch der Gummischaber an der Seite und die kurzen Zacken auf dem Bürstenrücken als Hilfsmittel verwendet werden. Nach jeder Reinigung die Gummibürste reinigen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!