Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Grundierung Spezial FPO/TPO/EPDM 1K-Flüssigkunststoff
Lösemittelhaltige 1 - komponentige Grundierung für FPO-, TPO- und EPDM-Dachbahnen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Kurze Trocknungszeit
Bei Temperaturen unter 20°C verzögert sich die Ablüftzeit.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Zur Untergrundvorbehandlung von FPO-, TPO- und EPDM-Dachbahnen bei der Verarbeitung von Würth 1K-Flüssigkunststoff Produkten
Der Untergrund muss sauber, trocken, fett- und ölfrei sein. Die Bahn leicht anschleifen. Vor dem Auftrag von 1K-Flüssigkunststoff Pro oder Easy bitte die Ablüftzeit von ca. 20 min. beachten. Ein Haftzugversuch ist vor Ort durchzuführen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!