Roststop-Grundierung
Roststop-Grundierung - 1
Roststop-Grundierung - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Roststop-Grundierung

Streichbarer, aktiver Korrosionsschutz für metallische Oberflächen

  • Inhaltsgewicht: 960 g
  • Inhalt: 750 ml
  • Chemische Basis: Alkydharz
  • Trockenzeit: 16 h
  • Dichte Bedingung: bei 20°C
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 12 Monate
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung: bei 10°C bis 35°C, keine Sonneneinstrahlung, keine Wärmequellen

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Farbe Schichtdicke max. Verarbeitungs... Dichte Anzahl VE
Preis/VE
0890191
Rotbraun 1,4 g/cm³
0890192
Weißgrau 120 µm 30 °C 1,27 g/cm³
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
Sehr guter Korrosionsschutz


  • Erfüllt Korrositivitätskategorie C3 "hoch" gemäß DIN EN ISO 12944

  • Ca. 500 Stunden nach DIN EN ISO 9227

  • Beständig gegen Wasser, Seewasser und viele Chemikalien


Schnelle Trocknung


  • Schnelle Einsatz- bzw. Transportfähigkeit der bearbeiteten Materialien

  • Sehr gut als Transportanstrich im Stahlbau geeignet


Überlackierbar



Temperaturbeständig kurzfristig bis +120°C



VOC-konform


  • Lösemittel reduziert

  • Erfüllt den von der VOC-Richtlinie (1999/13/EG) vorgeschriebenen VOC-Höchstgehalt

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.