Grundierung Roststop Quattro

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Grundierung Roststop Quattro

Schnelltrocknender Universalgrund mit vielseitigen Einsatzmöglichkeiten

  • Inhalt: 400 ml
  • Chemische Basis: Polyvinylbutyral
  • Farbe: Silbergrau
  • Verarbeitungstemperatur max.: 40 °C
  • Dichte: 0,75 g/cm³
  • Temperaturbeständigkeit max.: 300 °C
  • Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.: 500 °C
  • VOC Gehalt (CH): 669 g/l
  • Verarbeitungstemperatur min.: 5 °C
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 24 Monate
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
Art.-Nr. Inhalt Chemische Basis Farbe Verarbeitungs... Anzahl VE
Preis/VE
08932141
400 ml Polyvinylbutyral Silbergrau 40 °C
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
Einzigartige Kombination aus Grundierung, Haftvermittler, Korrosionsschutz und Schweißgrund in einem Produkt



Grundierung verhindert zuverlässig weiteres Rosten durch Anti-Oxydations-Formel.



Haftvermittler


  • Guter Untergrundaufbau für weitere Lackierarbeiten

  • Geeignet für den Einsatz in Verbindung mit PU- und MS-Polymer-Dichtmassen


Korrosionsschutz


  • Hervorragender, dauerhafter Schutz gegen Oxydation

  • Hervorragende Spritz- und Salzwasserbeständigkeit


Schweißgrund nass und trocken durchschweißbar



Sehr hohe Temperaturbeständigkeit bis 300°C, kurzfristig bis 500°C



VOC-konform


  • Lösemittel reduziert

  • Erfüllt den von der VOC-Richtlinie (1999/13/EG) vorgeschriebenen VOC-Höchstgehalt
Hinweis

Dose nach Gebrauch über Kopf drehen und Ventil leer sprühen.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.