Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Grundierung Roststop Quattro
Schnelltrocknender Universalgrund mit vielseitigen Einsatzmöglichkeiten
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Einzigartige Kombination aus Grundierung, Haftvermittler, Korrosionsschutz und Schweißgrund in einem Produkt
Grundierung verhindert zuverlässig weiteres Rosten durch Anti-Oxydations-Formel.
Haftvermittler
- Guter Untergrundaufbau für weitere Lackierarbeiten
- Geeignet für den Einsatz in Verbindung mit PU- und MS-Polymer-Dichtmassen
Korrosionsschutz
- Hervorragender, dauerhafter Schutz gegen Oxydation
- Hervorragende Spritz- und Salzwasserbeständigkeit
Schweißgrund nass und trocken durchschweißbar
Sehr hohe Temperaturbeständigkeit bis 300°C, kurzfristig bis 500°C
VOC-konform
- Lösemittel reduziert
- Erfüllt den von der VOC-Richtlinie (1999/13/EG) vorgeschriebenen VOC-Höchstgehalt
Dose nach Gebrauch über Kopf drehen und Ventil leer sprühen.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Speditionen, Transportunternehmen, Nutzfahrzeugreparaturwerkstätten, Fahrzeugbau, Bauhandwerk, Betonmischwerke, Agrarwirtschaft, Forstwirtschaft, Kommunen etc.
Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Problemuntergründe anschleifen. Dose vor Gebrauch gut schütteln. Ersten Spritzgang dünn auftragen. Ablüftzeit einhalten. Nach ca. 20 Min. mit allen handelsüblichen 1K-, 2K- und wasserbasierenden Decklacksystemen überlackierbar.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!