Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Grundierung Betonkontakt
Gebrauchsfertige, quarzhaltige Haftgrundierung für glatte, mineralische Flächen im Innen- und Außenbereich
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Unkompliziert
Das Produkt kann mit Rolle, Pinsel oder geeigneten Spritzgerät verarbeitet werden.
Universell
Verbessert die Haftung von gips,- zement,- und kalkhaltigen Spachtelmassen und Putzen auf glatten, nicht saugenden, bzw. gering saugenden mineralischen Flächen.
Umweltschonend
- Lösungsmittelfrei
- Emissionsarm
- Hoch alkalibeständig
Wasserverdünnbar
Zur maschinellen Verarbeitung kann der Betonkontakt bei Bedarf durch geringfügige Wasserzugabe auf Spritzkonsistenz gebracht werden.
Haut- und Augenkontakt vermeiden. Bei Berührung sofort mit Wasser abspülen. Bei Überkopfarbeiten Schutzbrille tragen. Gebinde kühl, trocken und frostfrei lagern. Anbruchgebinde gut verschließen.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Gebrauchsfertige Haftgrundierung für glatte mineralische Flächen. Betonkontakt ist eine wasserbasierte, lösungsmittelfreie Grundierung zur Haftungsverbesserung von gips-, zement- und kalkhaltigen Spachtelmassen und Putzen auf glatten, nicht saugenden bzw. gering saugenden mineralischen Flächen (insbesondere Beton). Anwendbar im Innen- und Außenbereich.
Betonkontakt eignet sich besonders für glatten Ortbeton oder Vollbetondecken aus Bauelementen sowie für abgezogene Betonfertigteilflächen und Polystyrol-Hartschaumplatten. Durch die rötliche Einfärbung des Produktes lassen sich die bereits grundierten Flächen leicht erkennen.
Der Untergrund muss tragfähig, trocken und frei von losen Teilen und Trennmitteln (Schalöl, Nachbehandlungsmittel etc.) sein. Feuchtigkeitsbelastung und durchschlagende Feuchtigkeit aus dem Untergrund sind auszuschließen.
Betonkontakt vor Gebrauch und auch nach längeren Pausen gut durchrühren und mit Rolle, Bürste, Pinsel, Flächenstreicher oder einem geeigneten Spritzgerät auftragen. Nur bei maschineller Verarbeitung evtl. durch geringfügige Wasserzugabe auf Spritzkonsistenz einstellen. Bei Handverarbeitung kreuzweise nass-in-nass auftragen. Nicht zu grundierende Bereiche vor Spritzern schützen. Vor dem nachfolgenden Putzauftrag muss die grundierte Fläche vollständig durchgetrocknet sein.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!