Grundierung 2K-Universalgrund
Grundierung 2K-Universalgrund - 1
Grundierung 2K-Universalgrund - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Grundierung 2K-Universalgrund

Sehr gut haftende Grundierung mit guten Fülleigenschaften (bis 100 µm) und hervorragendem Korrosionsschutz

  • Chemische Basis: 2-Komponenten-Acryl
  • Lieferbare Farben: FC 0006
  • Trockenzeit: 35 min
  • Dichte: 1,483 g/cm³
  • Dichte Bedingung: bei 20°C
  • Festkörperanteil min.: 70.2 %
  • Festkörperanteil Bedingung: am Stammmaterial
  • VOC Gehalt max.: 517 g/l
  • VOC Gehalt zulässig max.: 540 g/l
  • VOC Gehalt zulässig Bedingung: Produktkategorie 2(e)
  • VOC Gehalt Bedingung: ChemVOCFarb

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Inhaltsgewicht Chemische Basis Lieferbare Farben Trockenzeit Anzahl VE
Preis/VE
5866103105
5 kg 2-Komponenten-Acryl FC 0006 35 min
1 St.
5866103110
10 kg 2-Komponenten-Acryl FC 0006 35 min
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
  • Schnell trocknende, gut füllende Grundbeschichtung

  • Hoher Korrosionsschutz

  • Nass-in-Nass-Verarbeitung möglich

  • Ausgezeichnete Haftung auf Eisen, Stahl, GfK, Aluminium und verzinkten Untergründen

  • Überlackierbar mit allen herkömmlichen 1K- und 2K-Lacken (ausgenommen lösemittelbasierende Zweischicht-Basislacke)

  • Zulässiger VOC Höchstgehalt: 540 g/l der Produktkategorie 2 (e) ChemVOC FarbV. Max. VOC Gehalt: 517 g/l

  • Festkörperanteil am Stammmaterial in %: 70,2

  • Überlackierbar mit allen handelsüblichen Lacken

  • Nicht überspachtelbar

  • Lieferbare Farbtöne: FC 0006 = hellgrau
Hinweis

Je nach Untergrund ist auf die korrekte Untergrundvorbehandlung zu achten!



Wichtig: Farbcode im positionsbezogenen Text angeben! z. B.: FC 0006 für hellgrau



Nicht für Pulverlackierungen geeignet

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.