Grundierung 2K-Epoxigrund
Grundierung 2K-Epoxigrund - 1
Grundierung 2K-Epoxigrund - 2
Grundierung 2K-Epoxigrund - 3
Grundierung 2K-Epoxigrund - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Grundierung 2K-Epoxigrund

Chemikalienbeständige, sehr gut haftende Grundierung mit besten Korrosionsschutzeigenschaften

  • Inhaltsgewicht: 5 kg
  • Chemische Basis: 2-Methoxy-1-Methylethylacetat
  • Lieferbare Farben: FC 0006
  • Trockenzeit: 50 min
  • Trockenzeit Bedingung: bei 20°C
  • Verarbeitungstemperatur max.: 80 °C
  • Dichte: 1,556 g/cm³
  • Dichte Bedingung: bei 20°C
  • VOC Gehalt (CH): 540 g/l
  • Verarbeitungstemperatur min.: 10 °C
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 36 Monate
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
Art.-Nr. Inhaltsgewicht Chemische Basis Lieferbare Farben Trockenzeit Anzahl VE
Preis/VE
5866104105
5 kg 2-Methoxy-1-Methylethylacetat FC 0006 50 min
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
  • Hoher Korrosionsschutz

  • Elektrostatisch verarbeitbar

  • Sehr gute chemische und mechanische Beständigkeit

  • Verwendbar zur Isolation thermoplastischer Untergründe

  • Zulässiger VOC Höchstgehalt: 540 g/l der Produktkategorie 2 (e) ChemVOC FarbV. Max. VOC Gehalt: 565 g/l

  • Festkörperanteil am Stammmaterial in %: 69,8

  • Lieferbare Farbtöne: FC 0006 = hellgrau
Hinweis

Je nach Untergrund ist auf die korrekte Untergrund Vorbehandlung zu achten!



Nur den Farbcode (z.B. FC 0006) eingeben. Angaben wie die RAL-Nummer oder Texte wie "RAL 5010, bitte" erkennt das System als fehlerhaft.



Nicht geeignet für Pulverlackierungen (zu hohe Temperaturen)

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.