Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Grundierfüller
Aktiver Korrosionsschutz mit sehr guten Fülleigenschaften für metallische Oberflächen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Schnelltrocknender Grundierfüller mit aktivem Korrosionsschutz für beste Decklack-Ergebnisse
Verschiedene Farbabstufungen
- Perfekte Deckkraft in kurzer Zeit bei geringem Verbrauch
- Optimaler Decklackaufbau
Hervorragende Hafteigenschaften auch in Verbindung mit PU- und MS-Polymer-Dichtmassen
Sehr gute Füllkraft
Einfacher Ausgleich von kleinen Schäden und Schleifriefen.
Temperaturbeständig bis 110°C
Sehr gute Schleifbarkeit
VOC-konform
- Lösemittel reduziert
- Erfüllt den von der VOC-Richtlinie (1999/13/EG) vorgeschriebenen VOC-Höchstgehalt
Nicht mit Polyester-Produkten überarbeiten. Nur zur Benutzung durch den Fachmann und geeignete Atemschutzmaske tragen. Umweltgerecht: Die Produkte sind 100% frei von gesundheitsschädlichen Schwermetallen.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Spot-Repair, Unfallreparaturen, Karosserieinstandsetzung, Lackierarbeiten.
Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Problemuntergründe anschleifen. Dose vor Gebrauch gut schütteln. Ersten Spritzgang dünn auftragen. Ablüftzeit einhalten. Trockenzeit 20 Min., nach ca. 8 - 12 Min. mit allen handelsüblichen 1K-, 2K- und wasserbasierenden Decklacksystemen überlackierbar.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!