Grundierfüller 2K-Multi-Fill

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Grundierfüller 2K-Multi-Fill

2K-Epoxy-Grundierfüller für höchste Anwendungssicherheit auf allen Metallen, eloxierte Oberflächen und GFK.

  • Inhalt: 400 ml
  • Farbe: Beige
  • Trockenzeit: 24 h
  • Verarbeitungszeit: 4 d
  • Trockenzeit Bedingung: bei 20°C
  • Ablüftzeit min.: 10 min
  • Schichtdicke max.: 70 µm
  • Sprühabstand min.: 20 cm
  • Verarbeitungstemperatur min.: 20 °C
  • Sprühabstand max.: 30 cm
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 24 Monate
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
Art.-Nr. Inhalt Farbe Trockenzeit Verarbeitungs... Anzahl VE
Preis/VE
08932131
400 ml Beige 24 h 4 d
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
Beste Haftungs- und Korrosionsschutzeigenschaften auf blanken Blechen



Sehr gute, isolierende Wirkung



Überspachtelbar



Lange Verarbeitungszeit


ca. 4 Tage bei 20°C



Nass–in–Nass überarbeitbar


Ohne Zwischenschliff, sobald matt abgezogen

Hinweis

Nicht über Säureprimer einsetzbar. In Verbindung mit PE-Spritzfüller ist das Einhalten der Trocknungszeiten zwingend erforderlich. Dose nach Gebrauch über Kopf drehen und Ventil leer sprühen.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.