Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Großfach-Steckregal
Großfach-Steckregal - 1
Großfach-Steckregal - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Großfach-Steckregal

Stabiles Steckregal mit 5 Paneelen für sperrige und schwere Güter in Lager, Werkstatt und Betrieb

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Einfache und schnelle Steckmontage ohne zusätzliche Werkzeuge dank vormontierten Rahmen

  • Rahmenstütze als stabiles T-Profil gefertigt

  • Hohe Stabilität durch Tiefenriegel und Stufenbalken

  • Individuelle Erweiterung durch Anbaufelder und Zubehör


Außenmaße


  • Breite Grundregal + 56 mm

  • Breite Anbauregal + 0 mm

  • Regaltiefe = Bodentiefe + 26 mm
Hinweis

Alle genannten Feldbreiten sind Achsmaße.

Wenn die Regalhöhe das Vierfache der Regaltiefe überschreitet, sind die Regale gegen Umkippen zu sichern.