Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Großfach-Steckregal
Großfach-Steckregal - 1
Großfach-Steckregal - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Großfach-Steckregal

Zur effizienten Aufbewahrung von sperrigen und schweren Gütern in Lager, Werkstatt und Betrieb

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Fachebenen individuell verstellen im Rastermaß von 25 mm

  • Hohe Stabilität durch Tiefenriegel, Stufenbalken und T-Profil als Rahmenstütze

  • Durchdachte System-Zubehörteile für zusätzliche Anwendungen einfach dazubestellen

  • Vormontierten Rahmen schnell und unkompliziert zusammenstecken, ganz ohne Werkzeug
Hinweis
  • Alle genannten Feldbreiten sind Achsmaße

  • Außenmaße: Breite Grundregal + 56 mm, Breite Anbauregal + 0 mm, Regaltiefe = Bodentiefe + 26 mm
Anwendungsgebiet

Wenn die Regalhöhe das Vierfache der Regaltiefe überschreitet, sind die Regale gegen Umkippen zu sichern.