Beton-Großdose mit Mineralfaserplatte Quick-Fix
Beton-Großdose mit Mineralfaserplatte Quick-Fix - 1
Beton-Großdose mit Mineralfaserplatte Quick-Fix - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Beton-Großdose mit Mineralfaserplatte Quick-Fix

Werkzeuglose Rohreinführung EN 20/EN 25 mittels Quick-Fix Technologie

  • Höhe: 125 mm
  • Durchmesser: 170 mm
  • Länge Trafotunnel: mm
  • Geeignet für Deckenstärke: 160 mm
  • Geeignet für Rohr (EN): EN 25, EN 20
  • Flammwidrig: 650 °C
  • Farbe: Grau
  • Werkstoff: PP - Polypropylen
  • Halogenfrei: Ja
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
Art.-Nr. Höhe Durchmesser Länge Trafotunnel Geeignet für Deckenstärke Anzahl VE
Preis/VE
0975040205
125 mm 170 mm mm 160 mm
14 St.
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Zeitersparnis


Kein Abschneiden der Rohre erforderlich



Mineralfaserplatte


  • Durchmesser: 170 mm

  • Dicke: 15 mm