Fensterbankschraube A2
Fensterbankschraube A2 - 1
Fensterbankschraube A2 - 2
Fensterbankschraube A2 - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Fensterbankschraube A2

Grobgewinde, Edelstahl A2

  • Normen: WN
  • Werkstoff: Edelstahl A2
  • Werkstoff Scheibe: PA - Polyamid
  • Oberfläche: Blank
  • RoHS-konform: Ja
  • Kopfform: Pan Head
  • Nenndurchmesser: 3,9 mm
  • Scheibendurchmesser: 12 mm
  • Kopfdurchmesser: 7,9 mm
  • Kopfhöhe: 2,8 mm
  • Scheibendicke: 2 mm
  • Antriebart: AW
  • Innenantrieb: AW20
  • Sonstige Norm: Werksnorm
  • Farbe Scheibe: Natur
  • Gewindeform: Grobgang
  • Leistungserklärung (EU-BauPVO): Nein

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Normen Werkstoff Werkstoff Scheibe Anzahl VE
Preis/VE
0126253920
20,0 mm WN Edelstahl A2 PA - Polyamid
500 St.
0126253930
30,0 mm WN Edelstahl A2 PA - Polyamid
0126253925
25,0 mm WN Edelstahl A2 PA - Polyamid
500 St.
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

AW-Antrieb


  • Bessere Kraftübertragung

  • Höhere Standzeit

  • Optimale Zentrierung

  • Come-out gleich null


Scheibe aus Polyamid


  • UV-stabilisiert, ein Verfärben und Verspröden der Scheibe wird minimiert.

  • Kein Aufplatzen der Scheibe bei der Verschraubung.