Gripzange mit langen Backen

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Gripzange mit langen Backen

Zum universellen Spannen durch die Kombination aus langen und halbrunden Backen

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Spannweite min./max. Produktgewicht (per Stück) Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
071509 03
170 mm 0-45 mm 192 g Stahl
1 St.
071509 04
215 mm 0-50 mm 347 g Stahl
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
  • Leichtgängiger Lösehebel mit Federmechanismus

  • Bequeme und mühelose Einhandbedienung – ziehen statt pressen

  • Hergestellt aus hochfestem Walzstahl, sowie teilweise ölgehärtet

  • Hochwertige Zinkbeschichtung für besonders langen Korrosionsschutz