Gripzange mit geraden Backen

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Gripzange mit geraden Backen

Zum Spannen von Blechen und Platten

  • Werkstoff: Stahl

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Spannweite min./max. Oberfläche Produktgewicht (per Stück) Anzahl VE
Preis/VE
071409 10
235 mm 0-46 mm Vernickelt 555 g
071509 09
190 mm 0-35 mm Verzinkt 357 g
1 St.
071509 10
225 mm 0-38 mm Verzinkt 513 g
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
  • Leichtgängiger Lösehebel mit Federmechanismus

  • Bequeme und mühelose Einhandbedienung – ziehen statt pressen

  • Hergestellt aus hochfestem Walzstahl, sowie teilweise geschmiedet und ölgehärtet

  • Hochwertige Zinkbeschichtung für besonders langen Korrosionsschutz