Gripzange mit Prismabacken

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Gripzange mit Prismabacken

Für eine Vielzahl von Spannmöglichkeiten durch die Kombination von gerader und halbrunder Backenform

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Spannweite min./max. Werkstoff Oberfläche Anzahl VE
Preis/VE
071509 25
195 mm 0-35 mm Stahl Verzinkt
1 St.
071509 26
235 mm 0-47 mm Stahl Verzinkt
1 St.
071509 27
290 mm 0-62 mm Stahl Verzinkt
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
  • Leichtgängiger Lösehebel mit Federmechanismus

  • Bequeme und mühelose Einhandbedienung – ziehen statt pressen

  • Hergestellt aus hochfestem Walzstahl, sowie teilweise geschmiedet und ölgehärtet

  • Hochwertige Zinkbeschichtung für besonders langen Korrosionsschutz