Gripzange

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Gripzange

Mit halbrunden Backen

  • Werkstoff: Stahl

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Spannweite min./max. Produktgewicht (per Stück) Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
071309 07
190 mm 0-42 mm 405,650 g Stahl
1 St.
071309 08
235 mm 0-63 mm 661 g Stahl
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
  • Leichtgängiger Lösehebel mit Federmechanismus

  • Einhandbedienung – ziehen statt pressen

  • Kontermutter zur Arretierung der Spannweite, gleichbleibende Einstellung bei sich wiederholenden Arbeitsgängen

  • Ergonomisches und ansprechendes Design

  • Bequeme und mühelose Handhabung

  • Hochwertige Epoxybeschichtung, Schweißperlen bleiben kaum haften

  • Geringere Rostunterwanderung als bei Nickel

  • 10-mal bessere Rostbeständigkeit als eine Nickelbeschichtung

  • Umweltfreundlicher