Aluminium Griffleiste
Aluminium Griffleiste - 1
Aluminium Griffleiste - 2
Aluminium Griffleiste - 3

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Aluminium Griffleiste

Zur verdeckten Montage für eine grifflose Optik.

  • Werkstoff: Aluminium
  • Oberfläche: Eloxiert
  • Länge: 2500 mm
  • Nutzlänge: 2450 mm
  • Breite: 19,8 mm
  • Höhe: 40 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Farbe Werkstoff Oberfläche Länge Anzahl VE
Preis/VE
0685250265
Silberfarben Aluminium Eloxiert 2500 mm
1 St.
0685250266
Edelstahlfarben Aluminium Eloxiert 2500 mm
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
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.