Aluminium Griffleiste Typ L
Aluminium Griffleiste Typ L - 1
Aluminium Griffleiste Typ L - 2
Aluminium Griffleiste Typ L - 3
Aluminium Griffleiste Typ L - 4

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Aluminium Griffleiste Typ L

Zum Einpressen in eine Nut

  • Werkstoff: Aluminium
  • Oberfläche: Eloxiert
  • Breite: 37 mm
  • Höhe: 10 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 22 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Farbe Passend für Korpusbreite Länge Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
0685250200
Silberfarben 150 mm 145 mm Aluminium
1 St.
0685250201
Silberfarben 200 mm 195 mm Aluminium
1 St.
0685250202
Silberfarben 300 mm 295 mm Aluminium
1 St.
0685250203
Silberfarben 350 mm 345 mm Aluminium
1 St.
0685250204
Silberfarben 400 mm 395 mm Aluminium
1 St.
0685250205
Silberfarben 450 mm 445 mm Aluminium
1 St.
0685250206
Silberfarben 500 mm 495 mm Aluminium
1 St.
0685250207
Silberfarben 600 mm 595 mm Aluminium
1 St.
0685250208
Silberfarben 800 mm 795 mm Aluminium
1 St.
0685250209
Silberfarben 900 mm 895 mm Aluminium
1 St.
0685250210
Silberfarben 1000 mm 995 mm Aluminium
1 St.
0685250211
Silberfarben 1200 mm 1195 mm Aluminium
1 St.
0685250220
Edelstahlfarben 150 mm 145 mm Aluminium
1 St.
0685250221
Edelstahlfarben 200 mm 195 mm Aluminium
1 St.
0685250222
Edelstahlfarben 300 mm 295 mm Aluminium
1 St.
0685250223
Edelstahlfarben 350 mm 345 mm Aluminium
1 St.
0685250224
Edelstahlfarben 400 mm 395 mm Aluminium
1 St.
0685250227
Edelstahlfarben 600 mm 595 mm Aluminium
1 St.
0685250228
Edelstahlfarben 800 mm 795 mm Aluminium
1 St.
0685250229
Edelstahlfarben 900 mm 895 mm Aluminium
1 St.
0685250230
Edelstahlfarben 1000 mm 995 mm Aluminium
1 St.
0685250231
Edelstahlfarben 1200 mm 1195 mm Aluminium
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
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.