Aluminium Griffleiste Typ J
Aluminium Griffleiste Typ J - 1
Aluminium Griffleiste Typ J - 2
Aluminium Griffleiste Typ J - 3
Aluminium Griffleiste Typ J - 4
Aluminium Griffleiste Typ J - 5

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Aluminium Griffleiste Typ J

Zum Einpressen in eine Nut

  • Werkstoff: Aluminium
  • Oberfläche: Eloxiert
  • Breite: 39 mm
  • Höhe: 15,8 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Farbe Passend für Korpusbreite Länge Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
0685250240
Silberfarben 300 mm 295 mm Aluminium
1 St.
0685250241
Silberfarben 400 mm 395 mm Aluminium
1 St.
0685250251
Edelstahlfarben 400 mm 395 mm Aluminium
1 St.
0685250252
Edelstahlfarben 500 mm 495 mm Aluminium
1 St.
0685250254
Edelstahlfarben 700 mm 695 mm Aluminium
1 St.
0685250257
Edelstahlfarben 1000 mm 995 mm Aluminium
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
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.