Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Gratleistenprofil-Set
Zum flächenbündigen Einnuten in die Unterseite von massiven Tischplatten ab 30 mm Materialstärke
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- 2 Stahlwalzprofile mit einer verzinkten Oberfläche, sorgen für eine feste Formgebung
- Schneller Einbau durch Einklemmen
- Durch das Einsetzen des Aluminiumklemmprofils werden die Stahlprofile gespreizt und verklemmen sich zu einer äußerst stabilen Befestigung
- Kann auch für Auszugstische verwendet werden
Verhindert Verformung von Massivholzplatten.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!