Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kompressionsdruck-Prüfadapter Satz
Speziell für bestimmte Fahrzeughersteller konzipiert und bietet eine robuste Bauweise für zuverlässige Leistung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Kompressionsdruckprüfung über die Glühkerzenbohrung
- Erweitert den Einsatzbereich des Diesel-Kompressionsdruckprüfgeräts Art. 1952006920 erheblich
- Robuste Bauweise für zuverlässige Leistung bei Prüfabläufen
- Vielseitiger Lieferumfang mit Prüfadaptern für verschiedene Fahrzeugmodelle
Lieferumfang
- 1 x Prüfadapter L=118 mm; M9 x 1,0 für Opel, Fiat, Saab, Alfa, Lancia
- 1 x Prüfadapter L= 96 mm; M9 x 1,0 für Opel 1,3 l CDTi
- 1 x Prüfadapter L=128 mm; M10 x 1,0 für MB PKW-Transporter
- 1 x Prüfadapter L=142 mm; M10 x 1,0 für MB, Nissan, Opel
- 1 x Prüfadapter L=122 mm; M10 x 1,0 für PSA, Ford, Land Rover
- 1 x Prüfadapter L=108 mm; M10 x 1,25 für Hyundai, Kia
- 1 x Prüfadapter L=133 mm; M10 x 1,25 für Mazda 2,2 l SKYACTIV-D
Ideal für die Diagnose und Wartung von Fahrzeugen bestimmter Hersteller, um den Kompressionsdruck zuverlässig zu prüfen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!