Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Gliedermaßstab glasfaserverstärkt
Hochwertiger Gliedermaßstab aus glasfaserverstärktem Nylon für präzises Messen und hohe Belastbarkeit
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Extrem robust da aus hochwertigem Nylon mit Glasfaserverstärkung hergestellt, dadurch ritz-, kratz-, besonders biegefest, wasser-und chemikalienbeständig
- Keine Abnutzung der Zahlen und Skalierung aufgrund der tiefen Prägung der schwarzen Teilung in 1-mm-Schritten
- Einfache Handhabung bei der Stellung auf 90° durch die Rastung der Federstabgelenke, die für gleichmäßige Spannung sorgen
- Beidseitiges Ablesen durch rückwärts laufende Skala
- Entspricht der EWG-Genauigkeitsklasse 3
Der Gliedermaßstab ist für professionelle Einsätze in verschiedenen Bereichen geeignet, wie im Bau, Handwerk, in der Architektur oder im Garten- und Landschaftsbau.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!